品番 : EA944MF-106
品名 : 50mmx50m 両面テープ・強力(多用途)
強接着でありながら、再はく離できる環境対応の低VOC両面テープ
仕様
| メーカー | 日東電工 | 型番 | No.5000E |
|---|---|---|---|
| 幅 | 50mm | 長さ | 50m |
| 厚さ | 0.16mm | 材質 | 基材:特殊不織布 粘着剤:アクリル系 |
| 用途 | OA機器・家電機器のクッション材・シール材、住設機器・自動車内装材の接着に | 内芯径 | 76mm(3”) |
| テープ色 | 半透明 | 粘着力 | 7.75N/10mm |
| 引張強度 | 23N/10mm | 入数 | 1巻 |
| 低VOC(揮発性有機化合物)環境対応型テープ | |||
| テープ強度が強靭なため、テープがちぎれ難く再剥離性に優れています。 | |||
| 金属板、プラスチック、発泡体など様々な用途に対応 | |||
| 再剥離時に糊残りし難く、被着体からきれいに剥がせます。 | |||
| 解体によるリサイクルが必要な用途に適しています。 | |||
| 有機溶剤(トルエン、キシレン、酢酸エチルなど)を使用しておりません。 | |||
| 厚生労働省VOC13物質の放散量の指針値をクリアしています。 | |||
| 使用温度範囲が広く、各種部品に対する固定性能に優れています。(推奨:0~60℃程度) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,940 円(税抜)/ 4,334 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 16 (2026/11/11 01:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1439ページ | ||||
代替品
![]() |
|

