品番 : EA944MF-216
品名 : 20mmx20m 両面テープ・強力(はがせる)
仕様
| メーカー | ニトムズ | 型番 | T3920 |
|---|---|---|---|
| 幅(mm) | 20 | 長さ(m) | 20 |
| 厚さ(mm) | 0.16 | 材質 | 基材:不織布 粘着剤:アクリル系 剥離紙:紙 |
| 用途 | 金属、プラスチック面でのポスター、プレート貼り付け、工作などに | 内芯径 | 76mm(3”) |
| テープ色 | 灰 | 重量(g) | 128 |
| 粘着力 | 8N/10mm | 入数 | 1巻 |
| 強力 | |||
| キレイにはがせる表示プレートやカレンダーなどを強力接着。 | |||
| ネジやクギが使えない室内の平滑面へ、ネームプレートやカレンダーを貼るのに最適です。 | |||
| 基材が強いので、はがした後にのりが残りにくく、住まいにやさしいタイプです。 | |||
| 手でちぎれるので作業性抜群。 | |||
| 屋内用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,120 円(税抜)/ 1,232 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 23 (2026/11/12 08:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1442ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA944MF-214 15mmx10m 両面テープ・強力(はがせる) |
| EA944MF-215 20mmx10m 両面テープ・強力(はがせる) |
| EA944MF-216 20mmx20m 両面テープ・強力(はがせる) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA944MF-214です。
