品番 : EA944MF-243
品名 : 20mmx1.5m 両面テープ・超強力(多用途)
幅広い素材を強力に固定
仕様
| メーカー | ニトムズ | 型番 | T4541 |
|---|---|---|---|
| 幅(mm) | 20 | 長さ(m) | 1.5 |
| 厚さ(mm) | 0.8 | 材質 | 基材:アクリルフォーム 粘着剤:アクリル系 剥離紙:紙 |
| 用途 | 多用途(金属・プラスチック・塩化ビニル、タイル、木材など) | 内芯径 | 28mm(1.1”) |
| テープ色 | 白 | 重量(g) | 43 |
| 入数 | 1巻 | ||
| 幅広い素材を強力に固定 | |||
| 【JIS規格Z1541】1種1号適合 | |||
| 超強力 | |||
| 多用途 | |||
| 接着力・保持力・耐候性に優れ、金属・プラスチック・塩化ビニル、タイル、木材など広い素材の固定や補修に最適です。 | |||
| ケース付 | |||
| 屋内外用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
570 円(税抜)/ 627 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 81 (2026/08/14 13:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1437ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA944MF-241 15mmx2.0m 両面テープ・超強力(多用途) |
| EA944MF-242 15mmx5.0m 両面テープ・超強力(多用途) |
| EA944MF-243 20mmx1.5m 両面テープ・超強力(多用途) |
| EA944MF-244 20mmx4.0m 両面テープ・超強力(多用途) |
ウェブカタログ画像
拡大

