詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944MF-263

品名 : 20mmx1.2m 超強力・両面テープ(透明材料用)

仕様

メーカー ニトムズ 型番 T4611
幅(mm) 20 長さ(m) 1.2
厚さ(mm) 1 材質 基材:アクリルフォーム
粘着剤:アクリル系粘着剤
剥離紙:フィルム
用途 貼りあとを目立たせたくない透明素材の接着・固定に 内芯径 28mm(1.1”)
テープ色 透明 粘着力 7.56N/10mm
入数 1巻
超強力
透明材料用
透明なので貼りあとが目立たず、ガラスやアクリルなどの透明素材の接着・固定や補修に最適です。
金属や木材など幅広い素材にも使えます。
【JIS規格Z1541】1種2号適合
屋内外用
追加説明
カタログ価格

735 円(税抜)/ 809 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/20 18:06現在)

商品入数 1 販売単位 巻
カタログページ 1437ページ

代替品

EA944MF-261
  • 品番

    EA944MF-261

  • コメント

    仕様をご確認ください。

バリエーション一覧
EA944MF-261 15mmx1.5m 超強力・両面テープ(透明材料用)
EA944MF-263 20mmx1.2m 超強力・両面テープ(透明材料用)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top