詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944MF-265

品名 : 40mmx25m 強弱・両面テープ(カーペット用)

Pタイルや塩ビ床・木質フロア材などに使えます

仕様

メーカー ニトムズ 型番 J0280
幅(mm) 40 長さ(m) 25
厚さ(mm) 0.29 材質 基材:ポリエチレンクロス
粘着剤:ゴム系(白色/カーペット面)、アクリル系(青色/床面)
用途 ニードルパンチ・カーペット・マットの固定に 内芯径 76mm(3”)
テープ色 青
カーペットをしっかり固定し、のり残りもしにくい。
Pタイルや塩ビ床、木質フロアにも使えます。
はさみ不要、手でカンタンにまっすぐ切れます。
使用上の注意
・このテープは、強粘着・弱粘着と異なる粘着設計となっています。
・強粘着面側は、塩ビ素材には使用できません。
・敷くもの(カーペット・タイルカーペット・マット・ジョイントマットなど)の裏地を必ず確認してください。
・すべり止め加工などで塩ビが使用されていますとテープは使用できません。
屋内用
追加説明
カタログ価格

2,920 円(税抜)/ 3,212 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 28

(2026/10/04 20:42現在)

商品入数 1 販売単位 巻
カタログページ 1441ページ
バリエーション一覧
EA944MF-260 40mmx15m 強弱・両面テープ(カーペット用)
EA944MF-265 40mmx25m 強弱・両面テープ(カーペット用)
ウェブカタログ画像
入数:1巻
  • 入数:1巻

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top