詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944MF-280

品名 : 40mmx25m 強粘着・両面テープ(カーペット用)

仕様

メーカー ニトムズ 型番 J0270
幅(mm) 40 長さ(m) 25
厚さ(mm) 0.41 内芯径 76mm(3”)
材質 基材:布
粘着剤:ゴム系
テープ色
つきにくいニードルパンチカーペットをしっかり固定。
コンクリート床にものり残りしにくく、催事用に最適。
カーペット・マットの固定に。
屋内用
追加説明
カタログ価格

2,930 (税抜)/ 3,223 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 37

(2026/07/31 14:53現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1441ページ
バリエーション一覧
EA944MF-270 25mmx25m 強粘着・両面テープ(カーペット用)
EA944MF-280 40mmx25m 強粘着・両面テープ(カーペット用)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top