品番 : EA944MF-28B
品名 : 15mmx 4m 両面テープ・強力(防水用/10巻)
仕様
| メーカー | ニトムズ | 型番 | T3400 |
|---|---|---|---|
| 幅(mm) | 15 | 長さ(m) | 4 |
| 厚さ(mm) | 1.0 | 材質 | 基材:布 粘着剤:ゴム系 |
| 用途 | ベランダなどでの人工芝・小物固定に | 内芯径 | 28mm(1.1”) |
| テープ色 | 黒 | 入数 | 10巻 |
| 防水性に優れ、凹凸面やコーナー部にもしっかり接着 | |||
| 耐水性と耐候性に優れた機能を発揮する防水両面テープ | |||
| ベランダや玄関先など、水に濡れる場所や、人工芝や植木の固定などガーデニングにも活躍します。 | |||
| 屋外用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,470 円(税抜)/ 9,317 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/09/16 16:19現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 1441ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA944MF-8 15mmx 2m 両面テープ・強力(防水用) |
| EA944MF-8B 15mmx 2m 両面テープ・強力(防水用/10巻) |
| EA944MF-28 15mmx 4m 両面テープ・強力(防水用) |
| EA944MF-28B 15mmx 4m 両面テープ・強力(防水用/10巻) |
ウェブカタログ画像
拡大
※10巻入
