詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944MF-62A

品名 : 15mmx2.0m 強力両面テープ(屋外壁面用)

仕様

メーカー ニトムズ 型番 T4030
幅 15mm 長さ 2m
厚み 1.1mm 材質 基材:アクリルフォーム、
粘着剤:アクリル系
用途 屋外の凹凸面へのフックやパネルの固定に 内芯径 28mm(1.1”)
テープ色 黒
コンクリートやレンガなどの凹凸面、ザラザラ面へのフックやパネルの固定の接着に適しています。
ケース付
屋内外用
追加説明
カタログ価格

905 円(税抜)/ 996 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/11/10 12:52現在)

商品入数 1 販売単位 巻
カタログページ 1440ページ
バリエーション一覧
EA944MF-62A 15mmx2.0m 強力両面テープ(屋外壁面用)
EA944MF-62AB 15mmx2.0m 強力両面テープ(屋外壁面用/10巻
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top