詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944MF-67A

品名 : 15mmx1.0m 両面テープ・強力(ダッシュボード用)

ETC搭載器など小物固定に

仕様

メーカー ニトムズ 型番 T3431
幅 15㎜ 長さ 1m
厚さ 0.8㎜ 材質 基材:アクリルフォーム
粘着剤:アクリル系
用途 ETC車載器や軽量な車内アクセサリーなどの固定に 内芯径 28mm
テープ色 灰 粘着力 22N/10mm
柔軟性、耐久性、耐熱性に優れたアクリルフォーム基材に強靭な粘着剤を使用しています。
素材の変形や伸縮にテープが追従し、安定した接着性・振動吸収性を発揮します。
貼りつける場所が硬質の場合は、EA944MF-69A(自動車内装用)をご使用ください。
接着(使用)できる素材:金属(ステンレス・鉄・アルミなど)、塩化ビニル樹脂、アクリル樹脂、ABS樹脂
接着(使用)できない素材と場所:ポリプロピレン・ポリエチレン、硬質ゴム、凹凸の激しい面、フッ素・シリコーン等で処理された面、はがれやすい塗装面、常に高温・多湿になる場所、常に浸水する場所、水分がしみこみやすい面、球体
追加説明
カタログ価格

745 円(税抜)/ 820 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 64

(2026/11/11 01:52現在)

商品入数 1 販売単位 巻
カタログページ 1440ページ 2459ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top