品番 : EA944MF-69A
品名 : 15mmx1.5m 両面テープ・強力(自動車内装用)
自動車の軽量な部品の固定に
仕様
| メーカー | ニトムズ | 型番 | T3451 |
|---|---|---|---|
| 幅 | 15㎜ | 長さ | 1.5m |
| 厚さ | 1.0㎜ | 材質 | 基材:ポリエチレンフォーム 粘着剤:合成ゴム系 |
| 用途 | ETC車載器や軽量な車内アクセサリーなどの固定に | 内芯径 | 28mm |
| テープ色 | 黒 | ||
| ETC車載器や軽量な車内アクセサリーなどの固定に。 | |||
| クッション性のあるポリエチレンフォーム基材に強靭な粘着剤を使用しています。 | |||
| 素材の変形や伸縮にテープが追従し、安定した接着性・振動吸収性を発揮します。 | |||
| 貼りつける場所にクッション性がある場合は、EA944MF-67A(ダッシュボード用)をご使用ください。 | |||
| 接着(使用)できる素材:金属(ステンレス・鉄・アルミなど)、ポリプロピレン・ポリエチレン、アクリル樹脂、ABS樹脂 | |||
| 接着(使用)できない素材と場所:軟質塩化ビニル、軟質ゴム、凹凸の激しい面、フッ素・シリコーン等で処理された面、はがれやすい塗装面、常に高温・多湿になる場所、常に浸水する場所、水分がしみこみやすい面、球体 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
745 円(税抜)/ 820 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 102 (2026/11/11 01:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1440ページ 2459ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA944MF-67A : 15mmx1.0m 両面テープ・強力(ダッシュボード用) |
ウェブカタログ画像
拡大
