品番 : EA944MF-6B
品名 : 15mmx 2m 両面テープ・強力(一般用・白/10巻)
仕様
メーカー | ニトムズ | 型番 | T0371 |
---|---|---|---|
幅(mm) | 15 | 長さ(m) | 2 |
厚さ(mm) | 1.2 | 材質 | 基材:ポリエチレンフォーム 粘着剤:合成ゴム系 |
用途 | 屋内でのフック類などの小物固定に | 内芯径 | 30mm(1.2”) |
テープ色 | 白 | 入数 | 10巻 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,400 円(税抜)/ 4,840 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/09/18 22:53現在) |
||||
商品入数 | 10 | 販売単位 | 箱 | ||
カタログページ | 1486ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA944MF-6 15mmx 2m 両面テープ・強力(一般用・白) |
EA944MF-6B 15mmx 2m 両面テープ・強力(一般用・白/10巻) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※入数10巻