詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944MG-16

品名 : 20mmx10m 両面テープ(高耐久性)

仕様

メーカー 日東電工 型番 No.5713
20mm 長さ 10m
厚さ 0.33mm 材質 基材:特殊発泡ポリオレフィン
粘着剤:アクリル系
用途 ネームプレート、化粧モール材の接着、電子機器や部品の固定、シーリング用 内芯径 76mm(3”)
テープ色 粘着力 4.95N/10mm
長期にわたる耐久性が要求される用途に適しています。
柔軟な薄層フォームを用いているので、被着体へのなじみがよく強力な接着性を示します。
保持能力に優れ、固定が安定しています。
耐久性に優れています。
追加説明
カタログ価格

1,360 (税抜)/ 1,496 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 50

(2025/11/04 07:32現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1491ページ
バリエーション一覧
EA944MG-16 20mmx10m 両面テープ(高耐久性)
EA944MG-17 30mmx10m 両面テープ(高耐久性)
EA944MG-18 50mmx10m 両面テープ(高耐久性)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top