詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944MG-1B

品名 : 20mmx10m 超強力・両面テープ(粗面コンクリート/10巻

仕様

メーカー ニトムズ 型番 J1010
幅(mm) 20 長さ(m) 10
厚さ(mm) 1.2 材質 基材:ポリオレフィン
粘着剤:アクリル系
用途 石膏ボード・合板・コンクリートへの仮固定、塗装鋼板への接着に 内芯径 76mm(3”)
テープ色 入数 10巻
粗面接着性に優れ、プライマー処理も不要
接着剤が乾くまでのオープンタイムが必要なく、工程の短縮が可能
低温接着性に優れ、冬期における作業にも適しています
追加説明
カタログ価格

24,000 (税抜)/ 26,400 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2024/06/17 10:33現在)

商品入数 10 販売単位
カタログページ 1508ページ

代替品

EA944MG-1
バリエーション一覧
EA944MG-1 20mmx10m 超強力・両面テープ(粗面コンクリート用)
EA944MG-1B 20mmx10m 超強力・両面テープ(粗面コンクリート/10巻
ウェブカタログ画像
※入数10巻
  • ※入数10巻
  • ※入数10巻

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top