品番 : EA944MG-200
品名 : 30mmx 9m 両面テープ(マット用ずれ防止)
ミクロ吸着で床を傷めないカーペットテープ
仕様
| メーカー | ニトムズ | 型番 | T268 |
|---|---|---|---|
| 幅(mm) | 30 | 長さ(m) | 9 |
| 厚さ(mm) | 0.4 | 材質 | 基材:不織布、吸着面:アクリル発泡体、粘着剤:アクリル系、剥離紙:紙 |
| 用途 | カーペットのズレ防止に | 内芯径 | 76mm(3”) |
| テープ色 | 白 | 重量(g) | 104 |
| 2~3畳用 | |||
| マット用ずれ防止 | |||
| ミクロ吸着で床を傷めないカーペットテープ | |||
| 床側に、粘着剤をまったく使用していない特殊吸着加工(ミクロ吸盤)を採用してカーペットを吸着固定させるテープです。 | |||
| 床面に優しくフィットし、床を傷めずのり残りの心配もありません。※カーペット側は粘着加工をしています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
960 円(税抜)/ 1,056 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 50 (2026/09/28 18:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1439ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA944MG-200 30mmx 9m 両面テープ(マット用ずれ防止) |
| EA944MG-201 40mmx15m 両面テープ(マット用ずれ防止) |
ウェブカタログ画像
拡大
