品番 : EA944MG-46
品名 : 10mmx20m 両面テープ(0.085mm/シリコンゴム用)
仕様
| メーカー | 日東電工 | 型番 | No.5302A |
|---|---|---|---|
| 幅 | 10mm | 長さ | 20m |
| 厚さ | 0.085mm | 材質 | 基材:ポリエステル 粘着剤:シリコーン系+アクリル系 |
| 用途 | シリコン系材料の部品固定に | 内芯径 | 76mm(3”) |
| テープ色 | 透明 | 粘着力 | シリコーン系:5.0N/10mm アクリル系:5.7N/10mm |
| 接着しにくいシリコンゴムの接着が可能 | |||
| ポリエステルフィルムの片面にシリコン系粘着剤、片面にアクリル系粘着剤を塗布した両面テープ | |||
| 1面にシリコン系粘着剤を塗布しており、シリコンゴム材料によく接着します。 | |||
| 2面にアクリル系粘着剤を塗布しており、金属板や各種プラスチック材料によく接着します。 | |||
| ダブル剥離ライナーの構成により、打抜き加工性に優れています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,510 円(税抜)/ 2,761 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/09/18 07:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1441ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA944MG-46 10mmx20m 両面テープ(0.085mm/シリコンゴム用) |
| EA944MG-47 20mmx20m 両面テープ(0.085mm/シリコンゴム用) |
| EA944MG-49 50mmx20m 両面テープ(0.085mm/シリコンゴム用) |
