品番 : EA944MG-58
品名 : 30mmx50m 両面テープ(0.05mm耐熱・耐薬品性)
仕様
| メーカー | 日東電工 | 型番 | No.5915 |
|---|---|---|---|
| 幅 | 30mm | 長さ | 50m |
| 厚さ | 0.05mm | 材質 | 粘着剤:アクリル系 |
| 用途 | FPC(フレキシブルプリント基板)の補強板、電子部品用途でのフィルム、金属箔の固定用に | 内芯径 | 76mm(3”) |
| テープ色 | 透明 | 粘着力 | 5.8N/10mm |
| 耐熱性、接着強度、耐薬品性、加工性に優れています。 | |||
| 基材レスタイプ | |||
| 耐熱性、接着強度、耐薬品性に優れ、粘着材から発生する揮発分もほとんどないため、工程や接着後の薬品洗浄工程がある電気・電子分野にも適しています。 | |||
| 加工性に優れた、微細加工が可能な基材を使用しない耐熱両面テープ | |||
| 薄層でありながら接着強度が高いです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,400 円(税抜)/ 7,040 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/17 23:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1441ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA944MG-56 10mmx50m 両面テープ(0.05mm耐熱・耐薬品性) |
| EA944MG-57 20mmx50m 両面テープ(0.05mm耐熱・耐薬品性) |
| EA944MG-58 30mmx50m 両面テープ(0.05mm耐熱・耐薬品性) |
| EA944MG-59 50mmx50m 両面テープ(0.05mm耐熱・耐薬品性) |

