詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944MH-115

品名 : 30mmx10m 強力防水両面テープ(白ブチル)

建築施工、板金の仮止めに

仕様

メーカー ニトムズ 型番 J2060
商品名 KZ-11 幅(mm) 30
長さ(m) 10 厚さ(mm) 1.0
材質 基材:布
粘着剤:ゴム系
用途 建築施工、板金の仮止め、防水シート、内装材の接着、サッシまわりの防水、各種防水シールに
内芯径 76mm(3”) テープ色 白
粘着力 14.9N/10mm
粗面接着性、防水シール性に優れ、長期耐久性にも優れています。
貼りあとが目立ちにくい白ブチルタイプ。
冬期でも柔軟性があり、複雑な部位にも良くなじみます。
屋内用
追加説明
カタログ価格

1,990 円(税抜)/ 2,189 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 21

(2026/11/12 17:23現在)

商品入数 1 販売単位 巻
カタログページ 1446ページ
バリエーション一覧
EA944MH-115 30mmx10m 強力防水両面テープ(白ブチル)
EA944MH-116 50mmx10m 強力防水両面テープ(白ブチル)
ウェブカタログ画像
  • ゴムの種類

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top