品番 : EA944MH-120
品名 : 30mmx10m 強力両面テープ(防水用)
建設施工、板金の仮止めに
仕様
| メーカー | ニトムズ | 型番 | J2080 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | KZ-12N | 幅(mm) | 30 |
| 長さ(m) | 10 | 厚さ(mm) | 1.0 |
| 材質 | 基材:ポリエチレン 粘着剤:ゴム系 |
用途 | 建設施工、板金の仮止め、防水シート、内装材の接着、サッシまわりの防水、各種防水シールに |
| 内芯径 | 76mm(3”) | テープ色 | 黒 |
| 粘着力 | 9.2N/10mm | ||
| 粗面接着性、防水シール性に優れ、長期耐久性にも優れています。 | |||
| 夏場でも粘着剤のタレ、汚染性がほとんどありません。 | |||
| 冬期でも柔軟性があり、複雑な部位にも良くなじみます。 | |||
| 屋内用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,390 円(税抜)/ 1,529 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/01 05:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1446ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA944MH-120 30mmx10m 強力両面テープ(防水用) |
| EA944MH-122 50mmx10m 強力両面テープ(防水用) |
ウェブカタログ画像
拡大
