品番 : EA944MH-16
品名 : 40mmx 5m 自己融着テープ(1.0mmブチルゴム/黒)
ダクトジョイント部気密用シーリングテープ(自己融着性非加硫)
溶剤不使用のため充填量の目減りがなく、乾燥硬化も不要です
溶剤不使用のため充填量の目減りがなく、乾燥硬化も不要です
仕様
| 幅 | 40mm | 長さ | 5m |
|---|---|---|---|
| 厚さ | 1.0mm | 材質 | 基材・粘着剤:ブチルゴム系 |
| 用途 | 一般ダクト(トイレ及び浴室ダクトなど)への施工に | 耐熱温度 | 80℃ |
| カラー | 黒 | 粘着力 | 10.9N/10mm |
| 引張強度 | 21.7N/10mm | 伸び | 400%< |
| ダクト専用ブチルゴムシーリング | |||
| 自己融着性により施行部は経時後一体化します | |||
| 気密性、水密性に優れ、ダクトジョイント部からの結露、煙漏れ防止 | |||
| 耐油・耐薬品性に優れ、耐震性も保有しております。 | |||
| 溶剤を使用していませんので乾燥硬化の必要や、充填量の目減りもありません。 | |||
| ダクトテープとの組み合わせでより効果を発揮します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,860 円(税抜)/ 2,046 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 19 (2026/11/10 21:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1446ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA944MH-16 40mmx 5m 自己融着テープ(1.0mmブチルゴム/黒) |
| EA944MH-17 70mmx 5m 自己融着テープ(1.0mmブチルゴム/黒) |
| EA944MH-18 40mmx 5m 自己融着テープ(1.0mmブチルゴム/黄) |
