品番 : EA944MH-21
品名 : 50mmx5.0m 防水アルミテープ(ブチル)
仕様
| メーカー | ニトムズ | 型番 | J2170 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 50mm×5m | 厚さ | 0.5mm |
| 材質 | 基材:軟質アルミ箔+ポリステルフィルム 粘着剤:ゴム系 |
用途 | トタン屋根などの屋根材の防水補修に |
| 粘着力 | 10.88N/10mm | 引張強度 | 48.2N/10mm |
| アルミの表面にポリエステルをラミネート、耐候性に優れています。 | |||
| 粗面接着性、防水シール性に優れ、長期耐久性にも優れています。 | |||
| 柔軟性に優れ、コーナー部や粗面にも良くなじみます。 | |||
| 屋外用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,770 円(税抜)/ 1,947 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/10/19 11:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1454ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA944MH-21 50mmx5.0m 防水アルミテープ(ブチル) |
| EA944MH-21B 50mmx5.0m 防水アルミテープ(ブチル/10巻) |
| EA944MH-28 75mmx5.0m 防水アルミテープ(ブチル) |
| EA944MH-28B 75mmx5.0m 防水アルミテープ(ブチル/10巻) |
