詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944MH-33

品名 : 50mmx30m ガラス断熱テープ(1.6mm)

仕様

長さ 30m 材質 Eガラス
耐熱温度 300℃(使用環境による) 厚み 1.6mm
幅 50mm 用途 保温、保冷工事用断熱フトン、保温材の外被用、焼鈍・溶接の火花よけ、断熱カーテン、ゴム引パッキンの補強用芯材及び外被用、各種パッキンの芯材
特殊嵩高加工(バルキー)をしているため、断熱性に優れています。
用途に応じて、焼成、アルミ箔貼り、各種コーティング加工が可能です。
ガラス繊維は物理的、熱的、化学的、電気的に安定した無機質繊維です。
最もベーシックな素材なので汎用性が高く、さらにリーズナブルであることから産業分野に問わず幅広い用途に利用されています。
追加説明
カタログ価格

8,820 円(税抜)/ 9,702 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 14

(2026/10/19 11:50現在)

商品入数 1 販売単位 巻
カタログページ 1452ページ
バリエーション一覧
EA944MH-31 25mmx30m ガラス断熱テープ(1.6mm)
EA944MH-32 38mmx30m ガラス断熱テープ(1.6mm)
EA944MH-33 50mmx30m ガラス断熱テープ(1.6mm)
EA944MH-34 75mmx30m ガラス断熱テープ(1.6mm)
EA944MH-36 25mmx30m ガラス断熱テープ(3.0mm)
EA944MH-38 50mmx30m ガラス断熱テープ(3.0mm)
EA944MH-40 100mmx30m ガラス断熱テープ(3.0mm)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top