品番 : EA944MJ-113
品名 : 50mmx20m 気密防水テープ(片面/白)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | コニシ | 型番 | #04688 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 気密防水テープVF420A | 幅(mm) | 50 |
| 長さ(m) | 20 | 厚さ(mm) | 0.19 |
| 材質 | 基材:ポリエチレンクロス 粘着剤:アクリル樹脂系 |
用途 | 透湿防水シートの貼り合わせ、2×4パネル・断熱材のジョイントシール、サッシ周り・胴差し部の防水シール |
| 粘着力 | 13.2N/10mm(対アルミ) | のり面 | 片面 |
| 屋内用 | |||
| 手切れ性良好 | |||
| 初期接着性・低温接着性・カット簡単(ハサミ不要) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
855 円(税抜)/ 941 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/11/04 00:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

