品番 : EA944MJ-1
品名 : 50mmx20m 気密防水テープ(片面/白)
仕様
| 幅 | 50mm | 長さ | 20m |
|---|---|---|---|
| 厚さ | 0.18mm | 材質 | 基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系 |
| 用途 | 気密フィルム・断熱材等のジョイント・固定・補修などに | 粘着力 | 11.52N/10mm |
| 引張強度 | 66.36N/10mm | 色 | 白 |
| のり面 | 片面 | 重量 | 198g |
| 住宅等の屋内・屋外等の固定・気密・防水用 | |||
| トルエン・キシレン・可塑剤等を使用せず、環境に優しい。 | |||
| 夏期・冬期および粗面への強力な接着性。 | |||
| 薄くて丈夫、重ね貼りもでき、手を汚さず優れた施工性 | |||
| 透湿シート・気密フィルム・断熱材にも強力に接着 | |||
| 永年の使用に耐えられます。(JIS A6930の試験で50年相当) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
795 円(税抜)/ 875 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 123 (2026/10/10 21:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1445ページ | ||||
