詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944MJ-4

品名 : 50mmx20m 気密防水テープ(片面/黒)

仕様

50mm 長さ 20m
厚さ 0.18mm 材質 基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系
用途 気密フィルム・断熱材等のジョイント・固定・補修などに 粘着力 11.52N/10mm
引張強度 66.36N/10mm
のり面 片面 重量 198g
住宅等の屋内・屋外等の固定・気密・防水用
トルエン・キシレン・可塑剤等を使用せず、環境に優しい。
夏期・冬期および粗面への強力な接着性。
薄くて丈夫、重ね貼りもでき、手を汚さず優れた施工性
透湿シート・気密フィルム・断熱材にも強力に接着
永年の使用に耐えられます。(JIS A6930の試験で50年相当)
追加説明
カタログ価格

795 (税抜)/ 875 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 59

(2026/03/20 05:41現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1445ページ
バリエーション一覧
EA944MJ-1 50mmx20m 気密防水テープ(片面/白)
EA944MJ-2 75mmx20m 気密防水テープ(片面/白)
EA944MJ-3 100mmx20m 気密防水テープ(片面/白)
EA944MJ-4 50mmx20m 気密防水テープ(片面/黒)
EA944MJ-6 100mmx20m 気密防水テープ(片面/黒)
EA944MJ-11 50mmx20m 気密防水テープ(両面/黒)
EA944MJ-12 75mmx20m 気密防水テープ(両面/黒)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
RoHS
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top