詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944MJ-132

品名 : 75mmx20m 防水気密テープ(両面)

仕様

メーカー コニシ 型番 #05694
商品名 気密防水テープWF422 幅 75㎜
長さ 20m 厚さ 0.2mm
粘着力 13.12N/10mm 材質 基材:ポリエチレンクロス
粘着剤:アクリル系樹脂
入数 1巻
屋内用
両面タイプ
手で簡単にカット(はさみ不要)
初期接着性・低温接着性に優れる
F☆☆☆☆相等品
【主な使用用途】
透湿・気密シートのはり合わせ
2×4パネル・断熱材のジョイントシール
サッシまわりの防水シール
追加説明
カタログ価格

1,450 円(税抜)/ 1,595 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 19

(2026/09/28 13:35現在)

商品入数 1 販売単位 巻
カタログページ 1445ページ
バリエーション一覧
EA944MJ-131 50mmx20m 防水気密テープ(両面)
EA944MJ-132 75mmx20m 防水気密テープ(両面)
EA944MJ-133 100mmx20m 防水気密テープ(両面)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top