品番 : EA944MJ-137
品名 : 75mmx20m 防水気密テープ(片面)
仕様
| メーカー | コニシ | 型番 | #05691 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 気密防水テープVF422 | 幅 | 75㎜ |
| 長さ | 20m | 厚さ | 0.165㎜ |
| 粘着力 | 8.4N/10mm | 材質 | 基材:ポリエチレンクロス 粘着剤:アクリル系樹脂 |
| 入数 | 1巻 | ||
| 屋内用 | |||
| 片面タイプ | |||
| 手で簡単にカット(はさみ不要) | |||
| 初期接着性・低温接着性に優れる | |||
| F☆☆☆☆相等品 | |||
| 【主な使用用途】 透湿・気密シートのはり合わせ 2×4パネル・断熱材のジョイントシール サッシまわりの防水シール |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
970 円(税抜)/ 1,067 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 24 (2026/11/15 16:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1445ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA944MJ-136 50mmx20m 防水気密テープ(片面) |
| EA944MJ-137 75mmx20m 防水気密テープ(片面) |
| EA944MJ-138 100mmx20m 防水気密テープ(片面) |
ウェブカタログ画像
拡大
