詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944MK-2

品名 : 3.0kg 防食充填材(ペトロラタム系)

仕様

メーカー 日東電工 型番 No.59M
サイズ 190×270×50mm 重量 3kg
EA944MK-50・-100・-121・-122用充填剤
防錆効果があります。
フランジ部など異形部のすき間充填に
追加説明
カタログ価格

10,500 (税抜)/ 11,550 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/07/30 15:51現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1447ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top