詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944MK-121

品名 : 50mmx10m 防食テープ(高温用/ペトロラタム系)

異形部の防錆・防食
どんな形状にも密着するペトロラタム系防食テープ

仕様

メーカー 日東電工 型番 No.59HT
幅(mm) 50 長さ(m) 10
厚さ(mm) 1.1 材質 基材:不織布
粘着剤:ペトロラタム系
用途 高温配管、機器、タンク類の防錆・防食用 伸び 15.0%
吸水率 0.1% 粘着力 24N/10mm
引張強度 31.2N/10mm 体積抵抗率 10^14Ωcm
耐熱流下温度 +90℃ 入数 1巻
高温配管、機器、タンク類の防錆・防食用
すぐれた防錆・防食効果を発揮
金属表面から水分と空気を遮断します。
防錆・防食用ペトロラタムが赤錆を黒錆に変えて安定させます。
耐薬品性にすぐれているため、酸、アルカリ、バクテリアによる腐食を防ぎます。
密着力の良いペトロラタムが、蒸発や硬化することなく、常に粘着性をもって防錆・防食層を形成します。
施工が簡単
特別な熟練が必要ありません。
どんな複雑な形状にもピッタリ密着します。
加熱を必要としません。巻き付けてなでつけるだけで防食層をつくることができます。
作業時間が短縮されます。
※防食テープ単体ではなく、補助材料である下塗り材(EA944MK-1A)、充填材(EA944MK-2)、埋設用保護材(EA944MK-131)との併用をおすすめします。
追加説明
カタログ価格

5,490 円(税抜)/ 6,039 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 31

(2026/10/02 10:35現在)

商品入数 1 販売単位 巻
カタログページ 1447ページ
バリエーション一覧
EA944MK-121 50mmx10m 防食テープ(高温用/ペトロラタム系)
EA944MK-122 100mmx10m 防食テープ(高温用/ペトロラタム系)
ウェブカタログ画像
※画像はEA944MK-122です
  • ※画像はEA944MK-122です

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top