詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944ML-121B

品名 : 50mmx25m 養生テープ(建築用/緑/30巻)

仕様

メーカー アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 型番 M-YTF5025
幅(mm) 50 長さ(m) 25
厚さ(mm) 0.12 材質 基材:ポリエチレン
粘着剤:アクリル系
色 緑 入数(巻) 30
建築用の養生テープです。手で切れやすく、糊残りしにくい素材です。
追加説明
カタログ価格

12,300 円(税抜)/ 13,530 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/11/01 02:19現在)

商品入数 30 販売単位 箱
カタログページ 0161ページ
バリエーション一覧
EA944ML-121 50mmx25m 養生テープ(建築用/緑)
EA944ML-121B 50mmx25m 養生テープ(建築用/緑/30巻)
ウェブカタログ画像
※30巻入
  • ※30巻入

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top