品番 : EA944ML-161
品名 : 38mmx50m 養生テープ(フローリング用/紙基材)
仕様
材質 | 基材:クレープ紙 粘着剤:特殊アクリル系 |
サイズ | 38mm×50m |
---|---|---|---|
厚さ | 0.16mm | 粘着力 | 2.7N/10mm |
引張強度 | 30N/10mm | 伸び | 10.0% |
クレープ紙を基材としており、分別が必要なく環境にも優しい商品です。 | |||
柔軟性がありますので、被着体に良く着いて糊残りも少ないです。 | |||
紙なので字が書けます。 | |||
特殊アクリル系粘着剤を使用しており、フローリングを痛めることが少なく、あらゆる養生シートを確実に固定します。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
835 円(税抜)/ 919 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/19 20:41現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 |
バリエーション一覧 |
---|
EA944ML-161 38mmx50m 養生テープ(フローリング用/紙基材) |
EA944ML-162 50mmx50m 養生テープ(フローリング用/紙基材) |
EA944ML-161B 38mmx50m 養生テープ(フローリング用/紙基材/30巻) |
EA944ML-162B 50mmx50m 養生テープ(フローリング用/紙基材/24巻) |
拡大