品番 : EA944ML-23
品名 : 50mmx50m 養生テープ(建築用/緑)
環境に配慮した、引っ越し・建築養生テープ
仕様
| サイズ | 50mm×50m | 厚さ | 0.105mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | 基材:再生PET・PET 粘着剤:アクリル系 |
色 | 緑 |
| 粘着力 | 2.2N/10mm | 引張強度 | 40N/10mm |
| 伸び | 25% | 入数 | 1巻 |
| 手切れ性がよく、凹凸面にもよく貼り付き、きれいに剥がせます。 | |||
| 油性インクで書けます。 | |||
| ポリエチレン、ポリプロピレン、ラミネート紙に貼付け、重ね貼り可能。 | |||
| テープのタテ糸に再生PET繊維を使用しています。 | |||
| 焼却処分時のCO2排出量を10%以上削減(メーカー比) | |||
| 廃棄時に小さくまとめられ、減容化を実現します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,050 円(税抜)/ 1,155 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 46 (2026/11/23 02:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 0162ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA944ML-21 50mmx50m 養生テープ(建築用/半透明) |
| EA944ML-22 50mmx50m 養生テープ(建築用/青) |
| EA944ML-23 50mmx50m 養生テープ(建築用/緑) |
