品番 : EA944ML-56
品名 : 50mmx25m 養生テープ(強耐候/白)
仕様
| メーカー | ダイヤテックス | 型番 | M-08-SW |
|---|---|---|---|
| 商品名 | パイオランテープ | 幅 | 50mm |
| 長さ | 25m | 厚さ | 0.17mm |
| 色 | スーパーホワイト | SUS板粘着力 | 3.2N/10mm |
| 引張強度 | 52N/10mm | SUS板保持力 | 0.1mm |
| 伸び | 17% | 材質 | 基材:ポリエチレンクロス 粘着剤:アクリル系 |
| 重量 | 220g | 入数 | 1巻 |
| 鉄鋼等、屋外での使用に耐える養生テープ(紫外線対策品) | |||
| 手切れ性があり作業性良好 | |||
| 剥がしても糊残りしにくい | |||
| 剥離紙管 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
800 円(税抜)/ 880 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 21 (2026/11/01 02:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 0161ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA944ML-56 50mmx25m 養生テープ(強耐候/白) |
| EA944ML-56B 50mmx25m 養生テープ(強耐候/白/30巻) |
