品番 : EA944ML-57B
品名 : 50mmx25m 養生テープ(微粘着/青/30巻)
仕様
| メーカー | ダイヤテックス | 型番 | Y-03-BL |
|---|---|---|---|
| 商品名 | パイオランテープ | 幅 | 50㎜ |
| 長さ | 25m | 厚さ | 0.14㎜ |
| 色 | 青 | 粘着力 | 1.6N/10mm |
| 保持力 | 0.1mm | 引張強度 | 46N/10mm |
| 伸び | 15% | 材質 | 基材:ポリエチレン樹脂製ラミクロス 粘着剤:アクリル系粘着剤 |
| 入数 | 30巻 | ||
| 糊残りの少なさを追求した微粘着養生テープ | |||
| リフォーム時の養生用、アルミ建材・ガラスの表面保護用に | |||
| 手切れ性があり作業性良好 | |||
| 剥離紙管 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
19,700 円(税抜)/ 21,670 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 02:36現在) |
||||
| 商品入数 | 30 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 0161ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA944ML-57 50mmx25m 養生テープ(微粘着/青) |
| EA944ML-57B 50mmx25m 養生テープ(微粘着/青/30巻) |
ウェブカタログ画像
拡大
※30巻入り
