詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944ML-58B

品名 : 50mmx25m 養生テープ(内装用/ピンク/30巻)

仕様

メーカー ダイヤテックス 型番 Y-05-SK
商品名 パイオランテープ 幅 50mm
長さ 25m 厚さ 0.13mm
色 さくら 粘着力 2.8N/10mm
SUS板保持力 0.1% 引張強度 46N/10mm
引張伸度 12% 材質 基材:ポリエチレン樹脂製ラミクロス
粘着剤:アクリル系粘着剤
入数 30巻
内装・リフォーム向けの養生テープ
住宅のフロア、階段、ドア枠、玄関、水回りなどの内装養生に
基材が伸びない為、まっすぐにキレイに養生可能
剥離の際に基材が破れにくく剥がしやすい(対フィルム基材)
手で切りやすく、カールしにくい
硬質塩ビ素材に対して糊残りがしにくい
剥離紙管
追加説明
カタログ価格

13,100 円(税抜)/ 14,410 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/23 11:16現在)

商品入数 30 販売単位 箱
カタログページ 0161ページ
バリエーション一覧
EA944ML-58 50mmx25m 養生テープ(内装用/ピンク)
EA944ML-58B 50mmx25m 養生テープ(内装用/ピンク/30巻)
ウェブカタログ画像
※30巻入り
  • ※30巻入り
  • 養生箇所一例
  • ※30巻入り

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top