品番 : EA944ML-71
品名 : 25mmx25m 養生テープ(クリア)
環境に配慮したバイオマスプラスチック配合(CO2を約14%削減)
仕様
| メーカー | ダイヤテックス | 型番 | Y-09CL |
|---|---|---|---|
| 商品名 | パイオランテープ | 幅 | 25mm |
| 長さ | 25m | 厚さ | 0.16㎜ |
| 色 | クリア・半透明 | 粘着力 | 4N/10mm |
| 引張強度 | 56N/10mm | 保持力 | 0.1mm |
| 伸び | 15% | 材質 | 基材:ポリエチレンクロス 粘着剤:アクリル系 |
| 入数 | 1巻 | ||
| 引張強度、手切れ性、粘着力、再剥離性のバランスが取れた養生テープ | |||
| 公共の場所など美観養生が必要な目立たせたくない場所に適したクリア・半透明色 | |||
| 一般社団法人日本有機資源協会認定“バイオマスマーク認定商品” | |||
| グリーン購入法適合商品 | |||
| 【主な使用用途】 ・刷毛塗り、スプレー塗装時の養生に ・アスファルト見切り、グレーチングの養生に ・土木・道路工事、引越し、イベント等での養生に |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
305 円(税抜)/ 336 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 221 (2026/11/01 03:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 0161ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA944ML-71 25mmx25m 養生テープ(クリア) |
| EA944ML-73 50mmx25m 養生テープ(クリア) |
| EA944ML-75 100mmx25m 養生テープ(クリア) |
