詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944MS-42

品名 : 25mmx33m/260℃ 耐熱マスキングテープ

高耐化学性、耐摩耗性

仕様

長さ 33m 厚さ 0.06mm
耐熱温度 260℃
高耐化学性、耐磨耗性
パウダーコーティング、エレクトロコーティング時のマスキング用。
耐熱塗装のマスキング用
25mm
追加説明 ●粘着剤、ゴム系とアクリル系の違い
ゴム系…多くの被着体との相性が良い。
アクリル系…耐候性、耐熱性に強い特徴があります。

カタログ価格

8,990 (税抜)/ 9,889 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/01/02 02:26現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0160ページ

代替品

EA944MS-41
バリエーション一覧
EA944MS-41 12mmx33m/260℃ 耐熱マスキングテープ
EA944MS-42 25mmx33m/260℃ 耐熱マスキングテープ
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top