品番 : EA944MT-113
品名 : 110x160mm シート補修強力粘着シート(シルバー/2枚)
トラック幌など厚手のシート・カバーの補修に
仕様
| メーカー | ニトムズ | 型番 | M5132 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 110×160㎜ | 厚み | 0.6㎜ |
| 材質 | 基材:ポリエステル・塩化ビニル、 粘着剤:アクリル系 |
用途 | トラック幌の補修に、テント・バイク・自転車のカバーやエアコン室外機カバーの補修に |
| 色 | シルバー | 入数 | 2枚 |
| 厚手のシート・カバーの補修に | |||
| 耐久性に優れたポリエステル基材に強力な粘着剤を使用しています。 | |||
| 耐候性、防水性に優れ屋外での使用に適しています。 | |||
| 汚れがつきにくい塩化ビニル製です。 | |||
| トラックの幌やテント、バイク、自転車のカバーやエアコン室外機カバーなどの破れた箇所にピタッと貼るだけで、簡単補修 | |||
| 屋外用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,180 円(税抜)/ 1,298 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/11 01:32現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 1445ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA944MT-111 110x160mm シート補修強力粘着シート(OD/2枚) |
| EA944MT-112 110x160mm シート補修強力粘着シート(グリーン/2枚) |
| EA944MT-113 110x160mm シート補修強力粘着シート(シルバー/2枚) |
| EA944MT-114 110x160mm シート補修強力粘着シート(ホワイト/2枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
