品番 : EA944MT-131
品名 : 140x500mm 万能補修シート(超強力/グレー)
耐用年数20年 貼るだけ補修シート
仕様
| 幅 | 140mm | 長さ | 500mm |
|---|---|---|---|
| 厚さ | 2.3mm | 材質 | 基材:EPDM、アルミメッシュ 粘着剤:ブチルゴム |
| 用途 | ベランダ床の水漏れ・ひび割れ補修、軒どい・縦どいのひび割れ補修、変形した波板の補修、割れたスレート屋根の補修などに | 色 | グレー |
| ブチル粘着剤とEPDMゴムを全面に採用しているので無駄なく使用できます。 | |||
| アルミメッシュ入りで形状を保持・安定させます。 | |||
| ハサミ・カッターで簡単にカットでき、貼るだけで誰でも簡単に水漏れ防止施工可能です。 | |||
| 接着できる素材 金属、ガラス、コンクリート、ポリカーボネート、木、プラスチック、硬質塩ビなど |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,690 円(税抜)/ 4,059 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/10/31 21:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1445ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA944MT-131 140x500mm 万能補修シート(超強力/グレー) |
| EA944MT-132 140x500mm 万能補修シート(超強力/ブラック) |
