品番 : EA944MT-150
品名 : 50mmx 2m 強力プラスチック補修テープ
プラスチックのひび割れをしっかり補修
仕様
| メーカー | ニトムズ | 型番 | M521 |
|---|---|---|---|
| 幅(mm) | 50 | 長さ(m) | 2 |
| 厚さ(mm) | 0.2 | 材質 | 基材:塩化ビニル 粘着剤:合成ゴム系 はくり紙 ヘラ:ポリエチレン |
| 用途 | ポリ容器などのプラスチック製品のひび割れ補修に | 粘着力 | 13.12N/10mm |
| 補修のあとが目立たない透明フィルムで、ポリ容器などのプラスチック製品のヒビ割れに最適です。 | |||
| 丈夫で貼りやすい軟質ビニルなので、曲面やコーナーにもピッタリ接着します。 | |||
| 密着用ヘラ付 | |||
| 屋内用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
520 円(税抜)/ 572 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/28 11:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1448ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

