品番 : EA944MT-54
品名 : 50mmx2.0m [透明ツヤ消し]強力補修テープ(屋外)
仕様
| メーカー | コニシ | 型番 | #05791 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ストームガードつや消し | サイズ | 50mm×2m |
| 厚さ | 0.25mm | カラー | 半透明(接着後は透明) |
| 粘着力 | 7.6N/10mm | 使用温度範囲 | -20~80℃ |
| 材質 | 基材:特殊フィルム 粘着剤:アクリル系 |
||
| 様々な素材の破れ・割れ補修に | |||
| 片面粘着テープ | |||
| 屋外用 | |||
| 特殊フィルム採用により、耐候性・耐水性・耐熱性(-20~80℃)に優れ、劣化・黄変せず、長持ち | |||
| フィルムテープではった場所が目立たず、曲面や凹凸面にもよくなじみます。 | |||
| 強力な粘着力を発揮(時間が経つほど粘着力が更にアップ) | |||
| つや消しタイプで目立たず、マットな素材に最適です。 | |||
| 【主な使用用途】 ビニルハウス・雨具・アウトドア用品・防水カバーの破れに サッシ窓まわり・トタン屋根・瓦・雨どいの継ぎ目に ガラス・カーポート・プラスチック製品の割れに 浴槽・タイルの割れの仮補修に |
|||
| 〈使用できない箇所〉 砂壁などの付着しにくい場所 高価格品 多孔質(コンクリート・木・布地など)で水に浸かる場所 ※材料の種類や使用条件によって、接着強さは異なります。 ※特殊加工(シリコン、フッ素、はっ水、工業用ゴムなど)されたところにはつかない場合があります。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
740 円(税抜)/ 814 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/06/18 17:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1448ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA944MT-53 30mmx2.0m [透明ツヤ消し]強力補修テープ(屋外) |
| EA944MT-54 50mmx2.0m [透明ツヤ消し]強力補修テープ(屋外) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
