詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944MT-53

品名 : 30mmx2.0m [透明ツヤ消し]強力補修テープ(屋外)

仕様

メーカー コニシ 型番 #05790
商品名 ストームガードつや消し サイズ 30mm×2m
厚さ 0.25mm カラー 半透明(接着後は透明)
粘着力 7.6N/10mm 使用温度範囲 -20~80℃
材質 基材:特殊フィルム
粘着剤:アクリル系
様々な素材の破れ・割れ補修に
片面粘着テープ
屋外用
特殊フィルム採用により、耐候性・耐水性・耐熱性(-20~80℃)に優れ、劣化・黄変せず、長持ち
フィルムテープではった場所が目立たず、曲面や凹凸面にもよくなじみます。
強力な粘着力を発揮(時間が経つほど粘着力が更にアップ)
つや消しタイプで目立たず、マットな素材に最適です。
【主な使用用途】
ビニルハウス・雨具・アウトドア用品・防水カバーの破れに
サッシ窓まわり・トタン屋根・瓦・雨どいの継ぎ目に
ガラス・カーポート・プラスチック製品の割れに
浴槽・タイルの割れの仮補修に
〈使用できない箇所〉
砂壁などの付着しにくい場所
高価格品
多孔質(コンクリート・木・布地など)で水に浸かる場所
※材料の種類や使用条件によって、接着強さは異なります。
※特殊加工(シリコン、フッ素、はっ水、工業用ゴムなど)されたところにはつかない場合があります。
追加説明
カタログ価格

615 円(税抜)/ 677 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2026/10/08 01:40現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1448ページ
バリエーション一覧
EA944MT-53 30mmx2.0m [透明ツヤ消し]強力補修テープ(屋外)
EA944MT-54 50mmx2.0m [透明ツヤ消し]強力補修テープ(屋外)
ウェブカタログ画像
  • 自転車・バイクのサドルに
  • アウトドア用品・防水カバーの破れに
  • 雨具の補修に

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top