品番 : EA944MT-162
品名 : 88x 88mm 強力網戸補修シート
網戸の破れを目立たず簡単補修
仕様
| メーカー | ニトムズ | 型番 | M5250 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 88×88 | 厚さ(mm) | 0.3 |
| 材質 | 基材:ポリエステル 粘着剤:合成ゴム系 はくり紙:紙 |
用途 | 網戸の補修に |
| 入数 | 1セット(透明・ネット柄) | ||
| 透明・ネット柄シート各1枚入 | |||
| 網戸の破れをぴったりふさぐ便利な補修シート。 | |||
| 網戸に強力につくネット柄粘着フィルムなので、補修したあとが目立ちません。 | |||
| 変色しにくいUVカットフィルム使用 | |||
| 作業が簡単できれいに仕上がるシールタイプ | |||
| 大きな穴を目立たず補修できる大判タイプ | |||
| 補修あとが目立たないネット柄 | |||
| 屋内用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
500 円(税抜)/ 550 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 15 (2026/06/29 15:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 1448ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA944MT-161 40x 40mm 強力網戸補修シート |
| EA944MT-162 88x 88mm 強力網戸補修シート |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA944MT-161です。
