品番 : EA944MT-181
品名 : 148x105mm 天井補修シール(A6サイズ/5枚)
仕様
| 用途 | 天井の補修に | サイズ(mm) | 148×105 |
|---|---|---|---|
| 厚み(mm) | 0.125 | 材質 | 基材:PP合成台紙 粘着剤:アクリル系 |
| 入数 | 5枚 | ||
| 屋内用 | |||
| 貼るだけで簡単に天井の穴や傷・シミ・汚れを隠します。 | |||
| はさみでカットして使用できます | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,890 円(税抜)/ 2,079 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/10 07:13現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 1445ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA944MT-181 148x105mm 天井補修シール(A6サイズ/5枚) |
| EA944MT-182 210x148mm 天井補修シール(A5サイズ/5枚) |
| EA944MT-183 297x210mm 天井補修シール(A4サイズ/5枚) |
| EA944MT-184 50mmx5m 天井補修シールロール |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA944MT-183です。
