詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944MT-22

品名 : 140mmx25m 幌補修テープ(シルバー)

仕様

サイズ 140mm×25m 厚さ 0.6mm
材質 基材:ビニロン
粘着剤:アクリル系
用途 幌の補修に
カラー シルバー
完全防水、強い粘着力
追加説明
カタログ価格

19,000 (税抜)/ 20,900 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2025/09/18 21:09現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1494ページ
バリエーション一覧
EA944MT-21 140mmx25m 幌補修テープ(グリーン)
EA944MT-22 140mmx25m 幌補修テープ(シルバー)
ウェブカタログ画像

資料

使用方法説明
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top