品番 : EA944MT-22A
品名 : 140mmx23m 幌補修テープ(シルバー)
仕様
| 用途 | 幌の補修に | 幅 | 140mm |
|---|---|---|---|
| 長さ | 23m | 厚さ | 0.6mm |
| 紙芯内径 | 75mm | 材質 | 基材:ビニロン 粘着剤:アクリル系 |
| 色 | 銀 | ||
| 完全防水 帆布と同様の特殊防水加工で水漏れをシャットアウト |
|||
| 強い粘着力 粘着力がとても強くアイロンなどをあてる必要がありません。 |
|||
| 優れた耐久性 基布素材に高強力ポリエステルを使用 |
|||
| ハサミで簡単に切断可能。 | |||
| 剥離紙付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
23,100 円(税抜)/ 25,410 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/09/28 17:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | CS | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA944MT-21A 140mmx23m 幌補修テープ(グリーン) |
| EA944MT-22A 140mmx23m 幌補修テープ(シルバー) |
ウェブカタログ画像
拡大
