詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944MT-66

品名 : 19mmx6.1m ブチルコークテープ(防水・灰)

すき間を埋めて、水漏れ等を防ぎます

仕様

用途 汚れ、ほこり、湿気、水を密閉するためのすき間埋めに 仕様 非粘着
19mm 全長 6.1m
厚さ 3.2mm 材質 ブチル
カラー グレー
水漏れ等を防ぎます。
保管用に頑丈で再利用可能なパッケージに入っています。
単一ロールの再利用可能なパッケージにより、より使いやすくなり、保管中にテープを良好な状態に保つことができます。
追加説明
アイコン
カタログ価格

6,240 (税抜)/ 6,864 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 24

(2026/08/14 12:56現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1446ページ

代替品

EA944MH-120
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top