品番 : EA944MT-76
品名 : 100mmx2.0m シート補修粘着テープ(クリアー)
仕様
| 幅(mm) | 100 | 長さ(m) | 2 |
|---|---|---|---|
| 厚さ(mm) | 0.45 | 材質 | 基材:PVCターポリン(ポリエステル生機PVC樹脂) 粘着剤:アクリル系 |
| 用途 | イベントテント等の補修などに | 粘着力 | 2.6N/10mm |
| 色 | 透明 | ||
| 間仕切シートの補修などに | |||
| 時間が経過するほど粘着力がアップします。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,710 円(税抜)/ 2,981 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/07/02 21:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1444ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
