品番 : EA944MX-11
品名 : 145x 55mm 耐火シート
仕様
| メーカー | 因幡電機産業(JAPPY) | 型番 | IKG-31 |
|---|---|---|---|
| 適合配管呼び径(外径) | PF管:22(30.5mm) CD管:22(28.0mm) |
直貫通時最大ケーブルサイズ | CVT600V 38m㎡以下 (床は60m㎡以下) |
| サイズ | 145×55×2mm (粘着部:25×55mm) |
材質 | アルミテープ |
| ケーブル直貫通及びPF管・CD管貫通の防火区画貫通部措置部材 | |||
| <消防特定共住区画貫通適合> 壁・中空壁において、平成17年消防庁告示第4号の基準に適合し、(財)日本消防設備安全センター評定を取得しています。 |
|||
| 加熱により、約4倍以上に膨張し、煙や熱を遮断する熱膨張性耐熱シートを使用しています。 | |||
| 一つの開口穴で「PF管・CD管3本」+「直貫通ケーブル」までの貫通処理が可能 (特定共住区画貫通の消防評定は1開口穴にPF管またはCD管を1本まで) |
|||
| 壁面との段差がない美しい仕上がりが可能 | |||
| 一部に粘着材が付いているので、簡単に取り付けることができます。 | |||
| 柔軟性のある新型熱膨張性耐熱シートの採用により、PD管・CD管・ケーブルへの巻き付けが容易。 貫通材に対して、耐火プラグケーブルタイプを1枚巻き付けて埋戻しするだけでOK! |
|||
| RC壁やALC壁はもちろん中空壁や片壁にも対応可能 (消防特定居住区画は壁・中空壁のみ対応) |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
705 円(税抜)/ 776 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/07 17:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1148ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA944MX-11 145x 55mm 耐火シート |
| EA944MX-12 200x 55mm 耐火シート |
ウェブカタログ画像
拡大
