品番 : EA944MY-11
品名 : 25mmx30m セラミック断熱テープ(RCF規制対象外)
仕様
| 幅 | 25㎜ | 長さ | 30m |
|---|---|---|---|
| 厚さ | 2.0㎜ | 使用温度範囲 | 400℃まで |
| 材質 | セラミック繊維(ガラス補強入) | ||
| 排気管ダクトや銅管用の断熱材等として | |||
| 熱伝導率が低いため、高温配管の断熱施工に最適です。 | |||
| 石綿の代用品に最適 | |||
| RCF規制対象外 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,480 円(税抜)/ 8,228 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/11 00:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1452ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA944MY-11 25mmx30m セラミック断熱テープ(RCF規制対象外) |
| EA944MY-12 50mmx30m セラミック断熱テープ(RCF規制対象外) |
