詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944N-103A

品名 : 7-24mm 電動テープディスペンサー(長さ3段階設定)

仕様

メーカー エクト 型番 M-800
適用テープ 幅:7~24mm
芯内径:25mm/76mm
外径:135mm以内
電源 ACアダプター(付属)、
又は単1電池×3本(別売)
材質 スチール、プラスチック サイズ 96(W)×177(D)×115(H)mm
重量 1.1kg 付属品 リールユニット、ACアダプタ
テープ
長さ設定
3段階(30mm/45mm/90mm) カット形状 ギザギザ
セロハンテープなどの薄いフィルム系粘着テープ対応。
セミオートマティック(自動送り、手動カット)
長さ設定表示「OFF」は送りキーを押している間、テープが送られる機能です。
RoHS対応品/PSE対応品
※透明のテープの場合は送りローラーのすじ痕がつく場合があります。
追加説明
カタログ価格

10,000 円(税抜)/ 11,000 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/10/31 18:29現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 1643ページ 1806ページ
ウェブカタログ画像

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
使用方法説明
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top